HORA ETEC - ZK 25/3 3x4 AL/CU 080130-0-3 gr-gr-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006578
Polzahl - 3
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589013031
Sonepar Artikelnummer
120706978
Hersteller Artikelnummer
92006578
Hersteller Typ
ZK 25/3 AL 080130-0-3 GR-GR-GR
Hersteller Artikel Nr.:
92006578
Polzahl:
3
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
6
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 14
Höhe:
49.3 mm
Breite:
63.3 mm
Tiefe:
55.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.204 kg


