HORA ETEC - ZK 25/3 3x4 Al/Cu 080130-5-3 braun-schwarz-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007088
Polzahl - 3
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589013536
Sonepar Artikelnummer
121406554
Hersteller Artikelnummer
92007088
Hersteller Typ
080130-5-3
Hersteller Artikel Nr.:
92007088
Polzahl:
3
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
6
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 14
Höhe:
52 mm
Breite:
53.7 mm
Tiefe:
49.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.204 kg


