HORA ETEC - ZK 25/3 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 2,5-25mm² B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20407000
Polzahl - 3
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589204071
Sonepar Artikelnummer
120706955
Hersteller Artikelnummer
20407000
Hersteller Typ
ZK 25/3 PDB AL/CU 2,5-25MM² B
Hersteller Artikel Nr.:
20407000
Polzahl:
3
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 14
Höhe:
68 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.177 kg


