HORA ETEC - ZK 25/4 4x4 AL/CU 080140-0-3 gr-gr-gr-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006580
Polzahl - 4
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589014038
Sonepar Artikelnummer
120706980
Hersteller Artikelnummer
92006580
Hersteller Typ
ZK 25/4 AL 080140-0-3 GR-GR-GR-GR
Hersteller Artikel Nr.:
92006580
Polzahl:
4
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
2.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4 .. 16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
6 .. 14
Höhe:
52 mm
Breite:
71.6 mm
Tiefe:
49.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.270 kg


