HORA ETEC - ZK 35/1 1x8 AL/CU 080220-4-3 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006599
Polzahl - 1
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589022439
Sonepar Artikelnummer
121406558
Hersteller Artikelnummer
92006599
Hersteller Typ
080220-4-3
Hersteller Artikel Nr.:
92006599
Polzahl:
1
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 14
Höhe:
49.3 mm
Breite:
49.9 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.184 kg


