HORA ETEC - ZK 35/1 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 4-35mm² B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20509000
Polzahl - 1
Nennstrom - 210 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589205092
Sonepar Artikelnummer
120706960
Hersteller Artikelnummer
20509000
Hersteller Typ
ZK 35/1 PDB AL/CU 4-35MM² B
Hersteller Artikel Nr.:
20509000
Polzahl:
1
Nennstrom:
210 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 14
Höhe:
70 mm
Breite:
37.1 mm
Tiefe:
53.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


