HORA ETEC - ZK 35/4 4x4 AL/CU 080210-4-3 br-sw-gr-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099332
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.867 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347111886
Sonepar Artikelnummer
121406560
Hersteller Artikelnummer
92099332
Hersteller Typ
080210-4-3
Hersteller Artikel Nr.:
92099332
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.867 kg
4-polig mit 4 Klemmstellen je Pol, geeignet für Aluminium und Kupfer Klemmkörper aus Messing beschichtet, Gehäuse PA6 (Halogenfrei), Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montier- und anreihbar Abmessungen: B 88,6mm x H 49,4mm x T 52,0mm je Pol Seite 1: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 4-35mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm², AI 16-35mm² Abzweigleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm² , flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm², AI 16-25mm² je Pol Seite 2: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 4-35mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm², AI 16-35mm² Abzweigleitung: 1x CU starr/mehrdrähtig 2,5-25mm² , flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm², AI 16-25mm² , geprüft nach VDE 0603-2, IEC 60947-7-1 Klemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!


