HORA ETEC - ZK 35/4 4x4 CU 080240-0-4 gr-gr-gr-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80240000
Polzahl - 4
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589802406
Sonepar Artikelnummer
120511770
Hersteller Artikelnummer
80240000
Hersteller Typ
80240000
Hersteller Artikel Nr.:
80240000
Polzahl:
4
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
4 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
2 .. 12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 14
Höhe:
49.3 mm
Breite:
88.6 mm
Tiefe:
55.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.865 kg


