HORA ETEC - ZK 70/1 1x4 Al/Cu 080310-2-3 grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006613
Polzahl - 1
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4051589031233
Sonepar Artikelnummer
120511775
Hersteller Artikelnummer
92006613
Hersteller Typ
92006613
Hersteller Artikel Nr.:
92006613
Polzahl:
1
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 70 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
6 .. 50 mm²
Höhe:
53.3 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.171 kg


