HORA ETEC - ZK 70/1 6x16mm² Unterverteilerblock UVB AL/Cu grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90303000
Polzahl - 1
Nennstrom - 200 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589003032
Sonepar Artikelnummer
121406568
Hersteller Artikelnummer
90303000
Hersteller Typ
080030-0-3
Hersteller Artikel Nr.:
90303000
Polzahl:
1
Nennstrom:
200 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 70 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
7
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 35 mm²
Höhe:
63 mm
Breite:
38.5 mm
Tiefe:
67.95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.268 kg


