HORA ETEC - ZK 70/1 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 10-70mm² B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20609000
Polzahl - 1
Nennstrom - 220 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589206099
Sonepar Artikelnummer
120706961
Hersteller Artikelnummer
20609000
Hersteller Typ
ZK 70/1 PDB AL/CU 10-70MM² B
Hersteller Artikel Nr.:
20609000
Polzahl:
1
Nennstrom:
220 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
6 .. 70 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 16
Höhe:
74.5 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
52.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.650 kg


