HORA ETEC - ZK 95/1 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 16-95mm² B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20709000
Polzahl - 1
Nennstrom - 270 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589207096
Sonepar Artikelnummer
120706962
Hersteller Artikelnummer
20709000
Hersteller Typ
ZK 95/1 PDB AL/CU 16-95MM² B
Hersteller Artikel Nr.:
20709000
Polzahl:
1
Nennstrom:
270 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
16 .. 95 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4 .. 16
Höhe:
54.5 mm
Breite:
52.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.164 kg


