Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HORA ETEC - ZK-Abdeckprofil 1m Lang

HORA ETEC
kopierenkopieren
HORA ETEC - ZK-Abdeckprofil 1m Lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88177207

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.084 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4051589810005

Sonepar Artikelnummer

120043698

Hersteller Artikelnummer

88177207

Hersteller Typ

78491

Hersteller Artikel Nr.:

88177207

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.084 kg

passend für alle ZK ''Typ A'' 25mm² und 35mm²