HORA ETEC - ZK120/1 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 35-120mm² B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20809000
Polzahl - 1
Nennstrom - 400 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589208093
Sonepar Artikelnummer
120706963
Hersteller Artikelnummer
20809000
Hersteller Typ
ZK120/1 PDB AL/CU 35-120MM² B
Hersteller Artikel Nr.:
20809000
Polzahl:
1
Nennstrom:
400 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
25 .. 120 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
9
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 35 mm²
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
2 .. 16
Höhe:
95 mm
Breite:
52.7 mm
Tiefe:
72.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


