HORA ETEC - ZK185/1 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 95-185mm² B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20909000
Polzahl - 1
Nennstrom - 490 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051589209090
Sonepar Artikelnummer
120706964
Hersteller Artikelnummer
20909000
Hersteller Typ
ZK185/1 PDB AL/CU 95-185MM² B
Hersteller Artikel Nr.:
20909000
Polzahl:
1
Nennstrom:
490 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
70 .. 185 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
9
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 35 mm²
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
2 .. 16
Höhe:
95 mm
Breite:
52.7 mm
Tiefe:
72.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.460 kg


