HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, blau 2,5qmm - 12mm VE 100, Z+F und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700561
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768005611
Sonepar Artikelnummer
121093998
Hersteller Artikelnummer
700561
Hersteller Typ
AHI2,5/12
Hersteller Artikel Nr.:
700561
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4, Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, für Leiter von 0,14 bis 150 qmm, HL = halblang, Verpackung: 100 Stück im Beutel


