HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, blau 2,5qmm - 18mm VE 100, Z+F und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700562
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768005628
Sonepar Artikelnummer
121094003
Hersteller Artikelnummer
700562
Hersteller Typ
AHI2,5/18
Hersteller Artikel Nr.:
700562
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


