Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, blau 50qmm - 20mm VE 50, T-M und DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, blau 50qmm - 20mm VE 50, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700341

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768003419

Sonepar Artikelnummer

121094039

Hersteller Artikelnummer

700341

Hersteller Typ

AHI50/20

Hersteller Artikel Nr.:

700341

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

20 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.500 kg

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4, Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, für Leiter von 0,14 bis 150 qmm, N = normal