Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, gelb 25qmm - 16mm VE 50, DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, gelb 25qmm - 16mm VE 50, DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700430

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768004300

Sonepar Artikelnummer

121094057

Hersteller Artikelnummer

700430

Hersteller Typ

AHI25/16

Hersteller Artikel Nr.:

700430

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4, Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, für Leiter von 0,14 bis 150 qmm, N = normal