HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, grau 4,0qmm - 10mm VE 100, Z+F und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700563
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 9 mm
Isoliert - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768005635
Sonepar Artikelnummer
121093972
Hersteller Artikelnummer
700563
Hersteller Typ
AHI4,0/10
Hersteller Artikel Nr.:
700563
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
9 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


