HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, grau 4,0qmm - 12mm VE 100, Z+F und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700564
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768005642
Sonepar Artikelnummer
121094038
Hersteller Artikelnummer
700564
Hersteller Typ
AHI4,0/12
Hersteller Artikel Nr.:
700564
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


