Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, rot 35qmm - 25mm VE 50, T-M und DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, rot 35qmm - 25mm VE 50, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700340

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768003402

Sonepar Artikelnummer

121094059

Hersteller Artikelnummer

700340

Hersteller Typ

AHI35/25

Hersteller Artikel Nr.:

700340

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

25 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.500 kg

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4, Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, für Leiter von 0,14 bis 150 qmm, L = lang