HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, schwarz 1,5qmm - 10mm VE 100, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700538
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768005383
Sonepar Artikelnummer
121094025
Hersteller Artikelnummer
700538
Hersteller Typ
AHI1,5/10
Hersteller Artikel Nr.:
700538
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


