HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, schwarz 1,5qmm - 12mm VE 100, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704661
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768046614
Sonepar Artikelnummer
121094370
Hersteller Artikelnummer
704661
Hersteller Typ
AHI1,5/12
Hersteller Artikel Nr.:
704661
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4 Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°Cfür Leiter von 0,14 bis 150 qmm, HLS = halblang SondersorteVerpackung: 100 Stück im Beutel


