HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, schwarz 1,5qmm - 18mm VE 100, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700539
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768005390
Sonepar Artikelnummer
121094036
Hersteller Artikelnummer
700539
Hersteller Typ
AHI1,5/18
Hersteller Artikel Nr.:
700539
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


