HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, schwarz 1,5qmm - 8mm VE 100, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700537
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768005376
Sonepar Artikelnummer
121093986
Hersteller Artikelnummer
700537
Hersteller Typ
AHI1,5/8
Hersteller Artikel Nr.:
700537
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


