Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, weiß 0,5qmm - 8mm VE 100, T-M und DIN

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, isoliert, weiß 0,5qmm - 8mm VE 100, T-M und DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700527

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768005277

Sonepar Artikelnummer

121095758

Hersteller Artikelnummer

700527

Hersteller Typ

AHI0,5/8

Hersteller Artikel Nr.:

700527

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4 , Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C, für Leiter von 0,14 bis 150 qmm, N = normal, Verpackung: 100 Stück im Beutel