Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 1,0qmm - 10mm VE 1000, DIN 46228

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 1,0qmm - 10mm VE 1000, DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700119

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768001194

Sonepar Artikelnummer

121095747

Hersteller Artikelnummer

700119

Hersteller Typ

AH1/10

Hersteller Artikel Nr.:

700119

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

blanke Aderendhülsen, Oberfläche galvanisch verzinnt, E-Kupfer, Querschnitt: 1,0mm², Länge: 10mm, Verpackung: 1000 Stk.