Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 2,5qmm - 18mm VE 1000, DIN 46228

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 2,5qmm - 18mm VE 1000, DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700136

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768001361

Sonepar Artikelnummer

121095698

Hersteller Artikelnummer

700136

Hersteller Typ

AH2,5/18

Hersteller Artikel Nr.:

700136

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

blanke Aderendhülsen, Oberfläche galvanisch verzinnt, E-Kupfer, Querschnitt: 2,5mm², Länge: 18mm, Verpackung: 1000 Stk.