Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 25qmm - 25mm VE 250, DIN 46228

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 25qmm - 25mm VE 250, DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700180

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768001804

Sonepar Artikelnummer

121095687

Hersteller Artikelnummer

700180

Hersteller Typ

AH25/25

Hersteller Artikel Nr.:

700180

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

25 mm²

Hülsenlänge:

25 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

blanke Aderendhülsen, Oberfläche galvanisch verzinnt, E-Kupfer, Querschnitt: 25,0mm², Länge: 25mm, Verpackung: 100 Stk.