Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 35qmm - 18mm VE 100, DIN 46228

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 35qmm - 18mm VE 100, DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700184

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768001842

Sonepar Artikelnummer

121095774

Hersteller Artikelnummer

700184

Hersteller Typ

AH35/18

Hersteller Artikel Nr.:

700184

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

35 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

blanke Aderendhülsen, Oberfläche galvanisch verzinnt, E-Kupfer, Querschnitt: 35,0mm², Länge: 18mm, Verpackung: 100 Stk.