Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 4,0qmm - 9mm VE 1000, DIN 46228

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 4,0qmm - 9mm VE 1000, DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700138

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Hülsenlänge - 9 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768001385

Sonepar Artikelnummer

121095847

Hersteller Artikelnummer

700138

Hersteller Typ

AH4,0/9

Hersteller Artikel Nr.:

700138

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

4 mm²

Hülsenlänge:

9 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

blanke Aderendhülsen, Oberfläche galvanisch verzinnt, E-Kupfer, Querschnitt: 4,0mm², Länge: 9mm, Verpackung: 1000 Stk.