Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 50qmm - 22mm VE 100, DIN 46228

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aderendhülse, verzinnt 50qmm - 22mm VE 100, DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700190

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 22 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768001903

Sonepar Artikelnummer

121094045

Hersteller Artikelnummer

700190

Hersteller Typ

AH50/22

Hersteller Artikel Nr.:

700190

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

22 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

blanke Aderendhülsen, Oberfläche galvanisch verzinnt, E-Kupfer, Querschnitt: 50,0mm², Länge: 22mm, Verpackung: 100 Stk.