Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aufbaufassung,2G11,PBT GF,weiß 500V/2A/T140,Bohrungen M4

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aufbaufassung,2G11,PBT GF,weiß 500V/2A/T140,Bohrungen M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101485

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014364014869

Sonepar Artikelnummer

120330790

Hersteller Artikelnummer

101485

Hersteller Typ

101485

Hersteller Artikel Nr.:

101485

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

2G11

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.014 kg

2G11-Aufbaufassung, Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500, Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Starterkreis), Drehzapfen für Winkel 105824, Unterseitige Bohrungen für Schrauben M4, rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F, Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3, Gewicht: 13,7 g, Typ: 36050