HOUBEN - Aufbaufassung,2G7,PBT GF,weiß 250V/2A/T140,Durchgangslöcher M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109238
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - 2G7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768045815
Sonepar Artikelnummer
120330827
Hersteller Artikelnummer
109238
Hersteller Typ
109238
Hersteller Artikel Nr.:
109238
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
2G7
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.018 kg


