Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HOUBEN - Aufbaufassung,2GX13,PC,weiß 500V/2A/T110,seitliche Löcher für M3 Einzelsteckkl.

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aufbaufassung,2GX13,PC,weiß 500V/2A/T110,seitliche Löcher für M3 Einzelsteckkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 546655

  • Ausführung - Aufbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768088591

Sonepar Artikelnummer

120331006

Hersteller Artikelnummer

546655

Hersteller Typ

546655

Hersteller Artikel Nr.:

546655

Ausführung:

Aufbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.011 kg

2GX13-Aufbaufassung. Lichtpunkthöhe: 15 mm. Gehäuse: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/500. Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 qmm, Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F. Seitliche Durchgangslöcher für Senkschrauben M3, Gewicht: 10,6 g