HOUBEN - Aufbaufassung,G13,PBT GF,weiß 500V/2A/T110,LPH 25mm,auf Stahlwinkel gefedert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101793
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364017945
Sonepar Artikelnummer
120330802
Hersteller Artikelnummer
101793
Hersteller Typ
101793
Hersteller Artikel Nr.:
101793
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.028 kg


