HOUBEN - Aufbaufassung,G13,PC,weiß,IP67 250V/2A/T140,für Lampen Ø 26mm Anschraubfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100387
Ausführung - Schraubfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364003870
Sonepar Artikelnummer
120330779
Hersteller Artikelnummer
100387
Hersteller Typ
100387
Hersteller Artikel Nr.:
100387
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.034 kg


