Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Aufsteckfassung,G5,PBT GF,weiß 500V/2A/T130,für Lampenhalter 109685

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Aufsteckfassung,G5,PBT GF,weiß 500V/2A/T130,für Lampenhalter 109685

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109686

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019768051731

Sonepar Artikelnummer

120330836

Hersteller Artikelnummer

109686

Hersteller Typ

109686

Hersteller Artikel Nr.:

109686

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G5

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.004 kg

G5-Fassung, Zum Aufstecken auf die Lampe, Gehäuse: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500, Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm², Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe, Für Lampenhalter 109685, Gewicht: 3,7 g, Typ: 09170