HOUBEN - Auslauf Aufbaufassung,W4,3,PC,weiß 250V/2A/T110,Durchgangsloch Ø 2,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107536
Ausführung - Aufbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - W4,3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364077390
Sonepar Artikelnummer
120330822
Hersteller Artikelnummer
107536
Hersteller Typ
107536
Hersteller Artikel Nr.:
107536
Ausführung:
Aufbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
W4,3
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.010 kg


