Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Baupendel-Fassung,E27,schw. m. Kappe,Aufhänger u. Steckkl. 250V,4A,T180,VE 50 ST

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Baupendel-Fassung,E27,schw. m. Kappe,Aufhänger u. Steckkl. 250V,4A,T180,VE 50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537300

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014364935195

Sonepar Artikelnummer

120331000

Hersteller Artikelnummer

537300

Hersteller Typ

537300

Hersteller Artikel Nr.:

537300

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.026 kg

E27-Baupendel-Fassung mit Aufhänger, Profilierte Fassung 64770 - T180Nennwert: 4/250, Aufsteckkappe mit Zugentlastung 532394, Leitungen: Cu, mehrdrähtig 0,75 mm², doppelte PVC-Isolation, Länge: 150 mm, Gewicht: 26,2 g, Typ: 64770, schwarz, mit Steckklemme, Verpackungseinheit: 50 Stück