HOUBEN - Dichtring,E27,Silikon,schwarz für Illuminationsfassungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106817
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364075334
Sonepar Artikelnummer
120330821
Hersteller Artikelnummer
106817
Hersteller Typ
106817
Hersteller Artikel Nr.:
106817
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg
Dichtung für E27- Illuminationsfassung, Material: Silikonfür Schutzgrad IP44, Gewicht: 4 g, Typ 98006


