HOUBEN - Durchsteck-/Aufbaufass.,G5,PC,weiß 500V/2A/T110,Durchst. LPH 13,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100305
Ausführung - Durchsteckfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4014364003061
Sonepar Artikelnummer
120330777
Hersteller Artikelnummer
100305
Hersteller Typ
100305
Hersteller Artikel Nr.:
100305
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G5
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.003 kg


