HOUBEN - Durchsteckfassung,G13,PC,transparent 500V/2A/T140,LPH 23mm,m. Starteraufn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109332
Ausführung - Durchsteckfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019768055050
Sonepar Artikelnummer
120330831
Hersteller Artikelnummer
109332
Hersteller Typ
109332
Hersteller Artikel Nr.:
109332
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.010 kg


