HOUBEN - Durchsteckfassung,G13,PC,weiß 500V/2A/T130,LPH 31mm,seitliche Rastn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100591
Ausführung - Durchsteckfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364005928
Sonepar Artikelnummer
120927220
Hersteller Artikelnummer
100591
Hersteller Typ
100591
Hersteller Artikel Nr.:
100591
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.010 kg


