HOUBEN - Durchsteckfassung,G13,PC,weiß 500V/2A/T140,LPH 23mm,seitliche Rastn. m. Nocken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109330
Ausführung - Durchsteckfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019768055043
Sonepar Artikelnummer
120330830
Hersteller Artikelnummer
109330
Hersteller Typ
109330
Hersteller Artikel Nr.:
109330
Ausführung:
Durchsteckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.006 kg


