HOUBEN - Einbaufassung,G13,PBT GF,weiß 500V/2A/T130,Dicke 13mm,Löcher M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101674
Ausführung - Einbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364016757
Sonepar Artikelnummer
120330792
Hersteller Artikelnummer
101674
Hersteller Typ
101674
Hersteller Artikel Nr.:
101674
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Nein
Nippelgewinde:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.005 kg


