Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Einbaufassung,G13,PC,weiß 500V/2A/T110,5 Raststellungen Loch M3

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Einbaufassung,G13,PC,weiß 500V/2A/T110,5 Raststellungen Loch M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101787

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4014364017884

Sonepar Artikelnummer

120330799

Hersteller Artikelnummer

101787

Hersteller Typ

101787

Hersteller Artikel Nr.:

101787

Ausführung:

Einbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G13

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.009 kg

G13-Einbaufassung für Lampen T8 und T12, Gehäuse: PC, weiß, T110,, Nennwert: 2/500, Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm, Durchgangslöcher für Schrauben M3, 5 Raststellungen, Gewicht: 9 g, Typ: 48500