Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOUBEN - Einbaufassung,G13,PC,weiß 500V/2A/T130,Dicke 13mm,gefedert

HOUBEN
kopierenkopieren
HOUBEN - Einbaufassung,G13,PC,weiß 500V/2A/T130,Dicke 13mm,gefedert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101690

  • Ausführung - Einbaufassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4014364016917

Sonepar Artikelnummer

120330795

Hersteller Artikelnummer

101690

Hersteller Typ

101690

Hersteller Artikel Nr.:

101690

Ausführung:

Einbaufassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

G13

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.005 kg

G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12, Fassungsdicke: 13 mm, Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500, Steckklemmen: 0,5-1 mm², Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm, mit federndem Längenausgleich, Gewicht: 5,5 g, Typ: 47106