HOUBEN - Einbaufassung,G13,PC,weiß 500V/2A/T130,Dicke 13mm,Starteraufn. gefedert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101716
Ausführung - Einbaufassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4014364017174
Sonepar Artikelnummer
120330797
Hersteller Artikelnummer
101716
Hersteller Typ
101716
Hersteller Artikel Nr.:
101716
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Starteraufnahme:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.010 kg


